曜日別特売

Pコーンウェイト 5個セット

Pコーンウェイト 5個セット - 八木熊Pコーンウェイト 5個セット - 八木熊

従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。反射シール付きで夜間に視認性が向上しています。

用途
Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。
仕様
反射シール付
寸法(mm)
Φ286×60
質量(kg)
2
色
黒
内容量
1セット(5個)
注意
※本製品は仮設設置専用になるので、常設型には使用できません。Pコーン丸形ベース専用ウエイトになります。別用途でご使用はしないでください。 設置する場所はできるだけ水平面に設置してください。転倒の恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818888656300095479
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする