八木熊
Pコーンウェイト 5個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
81888865
品番
6300095479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
従来のPコーンへ専用ウエイトを装着して安定性を確保。反射シール付きで夜間に視認性が向上しています。
用途
Pコーン専用ウェイトです。転倒防止や強風対策に。
仕様
反射シール付
寸法(mm)
Φ286×60
質量(kg)
2
色
黒
注意
※本製品は仮設設置専用になるので、常設型には使用できません。Pコーン丸形ベース専用ウエイトになります。別用途でご使用はしないでください。 設置する場所はできるだけ水平面に設置してください。転倒の恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません