あかリン専用 防水乾電池ボックス
ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。
- 用途
- 工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。
- 出力電圧(V)
- 25
- 機能
- ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き
- 使用電池
- アルカリ単1電池×3本
- 防塵防水性能
- IP65
- 点灯時間(時間)
- 300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)
- 調光機能
- 8モード
- 内容量
- 1個
注意
※本体は別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ
























