曜日別特売
TPR-B-BOX あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー 81888287

 

TPR-B-BOX あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー 81888287
TPR-B-BOX あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー 81888287
TPR-B-BOX あかリン専用 防水乾電池ボックス アカリファクトリー 81888287

あかリン専用 防水乾電池ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888287
品番
TPR-B-BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ソーラー充電式LEDひもロープ、あかリン専用(品番:6300094261)の防水乾電池ボックスです。防水防塵IP65なので安心です。

用途
工事現場での誘導灯、危険区域や立入禁止区域などでの注意喚起に。
出力電圧(V)
25
機能
ON/OFFスイッチ、明暗センサー付き
使用電池
アルカリ単1電池×3本
防塵防水性能
IP65
点灯時間(時間)
300~400(昼間12時間点灯 約25~33日)
調光機能
8モード
注意
※本体は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする