曜日別特売
6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987

 

6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987
6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987
6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987
6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987
6300007838 シェブロン表示板ベースセット オレンジ 八木熊 81888987

シェブロン表示板ベースセット オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81888987
品番
6300007838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

矢印板より視線が高く視認性もアップしている工事用表示板になります。両面高輝度反射で夜間でも安心です。本体とウェイトが分離式でスタックも可能で施工性も早く、すばやく設置できます。強風対策で別売りのベースを重ねて使用できます。

用途
工事規制線の開始や走行箇所の車線誘導などに。
セット内容
本体x1、ベースx1
質量(kg)
11
色
【板面】オレンジ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:1100×361×200、ウェイト:39×560×470
表示内容
黒矢印2連
注意
※シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする