391000 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研 81889888

391000 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研 81889888
391000 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研 81889888

防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81889888
品番
391000
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。
スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。
ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載
面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風
超高視界の全面アイピース設計
シリコーン素材で耐久性が高い接顔部
傷に強い特殊コーティングアイピース

仕様
指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000
性能
【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)
質量(g)
753以下
種類
【面体】直結式面体形
使用温度範囲(℃)
5~40
吸気抵抗(Pa)
135以下
フィルター
BRD-82
電池
専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)
排気抵抗(Pa)
65以下
防塵防水性能
IPX4相当
ろ過材の種類
BRD-82
充電時間(時間)
約3
型式検定合格番号
第TP81号
二酸化炭素濃度上昇(%)
2以下
充電可能回数
約300
稼働時間(時間)
約6、【実勢】約6.5~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする