モニターアーム
〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。
- 仕様
- VESA規格準拠(100×100または75×75mm)
- 材質
- 支柱:スチール、クランプ部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂
- モニタ
- 27インチモニターまで対応
- 適正荷重(kg)
- 5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ

















