曜日別特売
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668

NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668
NPA-004NM ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ 81921668

ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81921668
品番
NPA-004NM
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
材質
【テーブル天板】MDF、PVC、ABS【マウスパッド】ABSシート【クッション】ポリエステル、PU
色
ナチュラル木目
耐荷重(kg)
【ラップトップテーブル本体】10
本体寸法(mm)
550×350×100
深さ(mm)
【スタンド部】25
本体質量(kg)
1.75
対応機種
ラップトップテーブル部分15.6inchまでのPC、タブレット【タブレットスタンド】幅305×奥行18×深さ25mmの溝に設置できる機器【スマートフォンスタンド】幅120×奥行18mm×深さ25mmに設置できる機器
注意
※カバーやケースを装着時は対応しない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする