曜日別特売

掃除機収納庫 幅40センチ

掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業掃除機収納庫 幅40センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
質量(kg)
約19、梱包:20
寸法(cm)
幅39×奥行41×高さ180
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921948SH-34-057-WHホワイト木目梱包:長さ97×幅26.5×厚み20(cm)
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922106SH-34-057-NAナチュラル木目梱包:長さ97×幅24×厚み27(cm)
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする