タカシン家具工業
掃除機収納庫 幅40センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル木目
ホワイト木目
ナチュラル木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922106
品番
SH-34-057-NA
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ97×幅24×厚み27(cm)
質量(kg)
約19、梱包:20
寸法(cm)
幅39×奥行41×高さ180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません