LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476

LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476
LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476
LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476
LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476
LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476
LCC-47(WH)×2 折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921476

折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
81921476
品番
LCC-47(WH)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

シンプルなホワイトのチェア2脚セット
屋外・屋内兼用可能
天板は樹脂製なのでメンテンナンスが簡単
折り畳んでコンパクトに収納可能
チェアには持ち手が付いているので持ち運びにも最適
受付やお祭り、会議など多様な用途で使用可能

用途
会議椅子などに。ガーデンファニチャー ホワイト
質量(kg)
4.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】47×56×86【折りたたみ時】47×20×110
組立時間
約10-20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする