曜日別特売
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388

AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388
AFF-AST001-CH 10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション AFF WARE 81921388

10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81921388
品番
AFF-AST001-CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

折りたたみ椅子の座り心地をワンランクアップ。
クッションがお尻への負担を軽減し、長時間でも快適。
キャンプや釣り、イベント観戦にぴったりの専用クッションです。

用途
玄関椅子や作業時、アウトドアなどに
色
ブラック
質量(g)
86
直径(Φcm)
24.5
素材
オックスフォード生地
注意
※10段階 折りたたみ椅子 スツールは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする