炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) [5.5合 /圧力IH]
めざしたのは、八代目儀兵衛のひと粒のうまさ。この本当においしいごはんをご家庭に届けたい。京の米老舗 八代目儀兵衛が理想とする炊き上がりを、炊飯器で実現しました。
圧力&スチームの日立!最高1.5気圧 大火力で沸騰、圧力&スチームで蒸らす。驚きの甘みと粒立ち。これぞ日立の「圧騰甘み炊き」 大火力の熱をすばやく伝える。大火力 沸騰鉄釡:発熱性の高い鉄層を含む底面を「凸底形状」にし、発熱面積を広げました。また、伝熱性の高いアルミ層が大火力の熱をすばやく伝えます。全周断熱構造:本体側に蓄熱性を持たせるため、ふたとボディに伝熱性の低い素材を採用し、空気断熱層などで熱を閉じ込めます。
おいしく炊くには、高い「発熱性」「伝熱性」「蓄熱性」が大切です。[大火力 沸騰鉄釜]
蒸気がほとんど出ないから置き場所に困らない。高級感のある仕上げで暮らしに調和。[蒸気カット]&高級感のあるデザイン
炊飯中に蒸気がほとんど出ないから置き場所に困らない。[蒸気カット]炊飯時の外に出る蒸気をカットするから、置き場所に困らずキッチン快適。スライド式の棚の中にも置けるから便利です。
換気しにくいお部屋でも「におい」がこもりにくい。
日本の道具の豊かな質感を表現しました。鋳物鉄器の質感イメージを取り入れた高級感のある仕上げで、キッチンに調和します。暮らしを支える道具として愛されるシンプルなデザインをめざしました。装飾を極力減らし、無駄な部分を削ぎ落したスクエア形状と凹凸を少なくした拭き取りやすい天面を採用し、シンプルかつコンパクトなデザインにしました。
炊飯器とスマホをつなげて、炊き上がりを好みにカスタマイズ。新しい炊飯コースやメニューが増える。[スマートフォン連携]スマホとつなげて、ごはんをもっと「わがや流」に。外出先から予約時間の変更も。アプリでごはんを評価するたびに、好みの炊き上がりに近づく。「わがや流」コース:「今日のごはん、すっごく好き!」家族がよろこぶ炊き上がりを楽しく探せます。家庭によって炊き上がりの好みはさまざまです。「わがや流」コースで炊飯後にフィードバック(好み)を入力するだけで、次回はより好みに近づけた炊き上がりに。家族の好みを探したり、銘柄が変わったときに調整したり、いつものごはんをよりおいしく楽しめます。
新しい炊飯コースや調理メニューが増える。「アプリコース」:八代目儀兵衛のおすすめブレンド米専用コースをはじめ、炊込みごはんや煮物などの調理メニューが選べます。強い粘りと甘みが凝縮した極上米。濃厚な余韻が広がるブレンド米「翁霞」。特長を最大限に引き出した、八代目儀兵衛監修の専用コースで、ご自宅で料亭のおいしさが楽しめます。
「お米が足りない…」となる前に。 在庫管理や発注先もおまかせ。
米在庫管理:お米の在庫量を入力しておけば、炊飯時の量を推定してお米の残量目安を表示。設定した量を下回るとプッシュ通知でお知らせします。
発注先登録:お米の在庫量が設定した量を下回ったら通知が届きます。よく使う発注先のwebサイトを登録すると、そのまま発注先サイトにアクセスできます。離れていても炊飯器とつながる。アプリならではの便利&サポート機能が充実。
外出先から予約時間変更・お知らせ:外出先や離れたところからでも、炊き上がりの予約時間を変更できます。炊けたら通知も届くので、すぐにほぐせて、食べたいときにおいしく食べられます。
便利なサポート:新しいコースの通知をはじめ、炊飯器からのお知らせや対応方法などをお知らせします。部品・消耗品の購入や修理のお申し込みもできます。
炊飯工程がひと目でわかる。待ち時間も楽しく。浸し、加熱、蒸らしなど、炊飯工程がアニメーションで表示されるから、待ち時間もワクワク。保温時間もひと目でわかるので便利です。
- 機能
- (お手入れ/使いやすさ)洗浄部品点数:3点(ふた加熱板※・オートスチーマープレート※・内釜 ※は食器洗い乾燥機対応)/凹凸が少ないフレーム/汚れが落ちやすいコーティング(抗菌):フレーム部/抗菌:ふた操作部、フックボタン/操作部液晶:ホワイトLEDバックライト付き大型液晶/予約炊飯:2メモリー
(炊飯コース)出荷時設定コース:エコ炊飯、炊飯できるお米:白米/無洗米/雑穀米/玄米/発芽玄米/麦ごはん(押し麦/もち麦)、極上コース(しゃっきり/ふつう/もちもち):白米/無洗米/雑穀米/玄米/麦ごはん、極上コース(新米):白米/無洗米、極上コース(すしめし):白米/無洗米、冷凍用コース:白米/無洗米、わがや流コース:白米、アプリコース、少量炊飯:0.5~1合または1.5~2合の選択可能(設定対応コース:極上コース、快速)、その他コース:快速/炊込み/おかゆ/おこわ、調理コース:アプリから送信
- 付属品
- コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
- 仕様
- 蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気カット
- 適合
- 水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字
- その他
- 内釜:軽量約790g。カーボンフッ素6年保証。内面フッ素加工の内釜は、内釜で洗米できます。
- 型式
- 圧力&スチームIHタイプ
- 質量(kg)
- (約)6
- 色
- 漆黒
- 区分
- B
- 容量(L)
- 最大炊飯:1
- 外形寸法
- 幅×奥行×高さ(cm):24.8×30.2×23.4/ふたを開いたときの高さ(cm):44.7
- 消費電力
- 炊飯(W):1400/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)出荷時:エコ炊飯 153/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)最大:極上もちもち 181
- 対応
- 全周断熱構造:あり
- ヒーター
- 底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター
- 消費電力量(Wh)
- 炊飯時消費電力量(1回当たり) :153/保温時消費電力量(1時間当たり) :16.6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 81.4
- 省エネ基準達成率(%)
- 103
- 炊飯容量
- 1.0L(5.5合)0.09~1.0L
- スチーム方式
- 最高1.5気圧・スチーム
- 保温時間(h)
- 保温時間(「保温低」設定時):スチーム保温40時間
- 内容量
- 1式
炊飯器/精米機 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81926961 炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) [5.5合 /圧力IH] - 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81926961-260629-02.jpg)








![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)





