圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン

対面する2つ底のIHヒーターが縦横の対流を引き起こし、お米を激しく複雑にかき混ぜる
底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。部分的な集中加熱を繰り返すことで、縦だけでなく、横の激しい対流を引き起こし、釜の中心部までかき混ぜます。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
釜のふち部分を特に厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。
3DローテーションIHを活かす底形状。斜めの面はなべ肌から中心に向かって泡が上がり、平らな面はまっすぐ泡が上がるため、より激しい対流を促します。

厚さ(mm)
釜厚 2.2、釜のふち厚さ 10
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
本体質量(kg)
消費電力量(Wh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443447NXAB18白(WZ)炊飯時:14609.5一時間あたりの保温時:22.5、一回あたりの炊飯時:17929.5×36×27(ふた開き時の高さ)53.5
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443456NXAB10白(WZ)炊飯時:14408一時間あたりの保温時:17.2、一回あたりの炊飯時:14826×33×24(ふた開き時の高さ)47.5
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443578NXAB18黒(BZ)炊飯時:14609.5一時間あたりの保温時:22.5、一回あたりの炊飯時:17929.5×36×27(ふた開き時の高さ)53.5
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443639NXAB10黒(BZ)炊飯時:14408一時間あたりの保温時:17.2、一回あたりの炊飯時:14826×33×24(ふた開き時の高さ)47.5
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする