圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
釜内を激しい対流でかき混ぜ、炊きムラを抑えることで、ごはんは弾力を保ちながら大粒となり、ふっくらもちもちに炊き上がります。2カ所同時加熱することで、お米の甘み成分(甘み成分のひとつである還元糖)を引き出します。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
釜のふち部分を厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。

厚さ(mm)
釜厚 2.2、釜のふち厚さ 3
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
本体質量(kg)
消費電力量(Wh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443438NWNC18ブラック(BA)炊飯時:13708一時間あたりの保温時:22、一回あたりの炊飯時:18027.5×36×24.5 (ふた開き時の高さ 51)
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443526NWNC10ブラック(BA)炊飯時:12406.5一時間あたりの保温時:16.7、一回あたりの炊飯時:13924.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5)
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443657NWNC10ホワイト(WA)炊飯時:12406.5一時間あたりの保温時:16.7、一回あたりの炊飯時:13924.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5)
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする