圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
小さな穴でおねばの泡をつぶし、ふきこぼれを抑えながら、大火力で炊き続けることができます。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。

内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443481NWWD106ブラック (BA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1240ふた開き時:44.5
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443560NWWD187.5ブラック (BA)【最大炊飯容量】D、電磁誘導加熱方式(IH)、1.80L以上炊飯時:1370ふた開き時:50
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443587NWWD106ホワイト(WA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1240ふた開き時:44.5
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする