IH炊飯ジャー

IH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービンIH炊飯ジャー - 象印マホービン

ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
お手入れカンタン!毎回洗うのはたったの2点だけ
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)また、本体は凹凸が少なくサッと拭き取れるフラットな構造です。

内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443569NVKA103.9ホワイト(WA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1115ふた開き時:40.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443596NVKA184.7ブラック(BA)【最大炊飯容量】D、電磁誘導加熱方式(IH)、1.80L以上炊飯時:1315ふた開き時:47
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443666NVKA103.9ブラック(BA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1115ふた開き時:40.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする