圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー - 象印マホービン

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
お手入れ簡単!毎回洗う点数はたったの2点だけ。毎回洗うのは、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
内ぶたは食器洗い乾燥機対応なので、お手入れが簡単です。(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)。
内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分がより少なく、お手入れが簡単です。また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」です。

内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
区分
消費電力(W)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443490NWYD105ブラック(BA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1240ふた開き時:42
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443517NWYD186.5ブラック(BA)【最大炊飯容量】D、電磁誘導加熱方式(IH)、1.80L以上炊飯時:1370ふた開き時:48
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443648NWYD105ホワイト(WA)【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満炊飯時:1240ふた開き時:42
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする