曜日別特売
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435

BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435
BRS-48 バッテリーバランサー マリンテック 81927435

バッテリーバランサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81927435
品番
BRS-48
参考基準価格(税別)¥9,964販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用
バッテリーイコライザー管理システム
48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)
逆極性保護/低電圧遮断機能搭載
双方向補償により電圧バランスを調整
直列接続バッテリーの充放電バランスを維持
電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与
1年保証

その他
【低電圧ロックアウト】1.8V
質量(g)
300
バッテリー電圧(V)
4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)
サイズ(mm)
62×124×27
静止電流(mA)
5(12V) / 1.2(24V)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする