曜日別特売
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670

OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670
OMC-BTHA004 7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電] 81927670

7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア)OMC-BTHA004

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81927670
品番
OMC-BTHA004
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

頭・顔・ボディのお手入れがこれ1台。独立した円形の7つのヘッドが上下左右に柔軟に動くので、凹凸にもしっかり密着。お肌に優しく広範囲をスピーディに剃り上げます。鼻毛や耳毛のカットができるエチケットカッター、ひげやモミアゲ、すね毛などの長さ調節ができるトリマーをセット。マグネット式で着脱簡単。そしてお風呂剃り対応の防水仕様です。

セット内容
本体、エチケットカッター、トリマー、コーム(3/5/7mm)、充電ケーブル、掃除用ブラシ
材質
ABS、ステンレス、他
質量(g)
約185
寸法(cm)
7.8×10.2×8.4
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間(時間)
約2
回転速度
2段階
使用時間(時間)
1
防水性
IPX6
入力電圧
DC5V1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする