難燃裏フリースベスト

難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO難燃裏フリースベスト - HONO

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

混率(%)
表生地:綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050712684499ブラック8L1544973
¥22,700
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
050712774499カーキ4L1304573
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
050713294499ネイビーS1084063
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050713384499ブラックL1164267
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
050713994499ブラックM1124165
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050714084499ブラック3L1244471
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050714424499カーキ6L1444773
¥21,200
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
050715124499ネイビーL1164267
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050715214499ブラック5L1364673
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
050715574499ブラックS1084063
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050715664499ブラック4L1304573
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
050715824499ネイビー8L1544973
¥22,700
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
050716614499ネイビー6L1444773
¥21,200
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
050716884499ブラックLL1204369
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050716974499カーキ8L1544973
¥22,700
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
050717314499ネイビー3L1244471
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050717764499ネイビー4L1304573
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
050718104499ネイビーM1124165
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050718894499ブラック6L1444773
¥21,200
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
050719074499カーキ3L1244471
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050719164499ネイビーLL1204369
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050719414499カーキL1164267
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050719504499カーキS1084063
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050719594499ネイビー5L1364673
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
050720024499カーキLL1204369
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050720204499カーキM1124165
¥19,700
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
050720384499カーキ5L1364673
¥20,500
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする