FIVES
FIVES ソフトシェルベスト FU23H42
アウターとしてもインナーとしても着られる中綿ベストです。側面はストレッチ素材で動きやすく、撥水加工済み。中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
全14種類を絞り込む
色
カモフラ×ブラック
ブラック
ブルー×ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
98
102
106
110
114
118
肩幅(cm)
選択してください
39
40.5
42
43.5
45
46.5
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05719118
FU23H42
ブルー×ブラック
L
106
42
63.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719152
FU23H42
ブラック
S
98
39
59.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719161
FU23H42
ブルー×ブラック
LL
110
43.5
65.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719231
FU23H42
ブラック
L
106
42
63.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719249
FU23H42
ブラック
LL
110
43.5
65.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719276
FU23H42
カモフラ×ブラック
LL
110
43.5
65.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719319
FU23H42
カモフラ×ブラック
L
106
42
63.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719416
FU23H42
カモフラ×ブラック
S
98
39
59.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719450
FU23H42
ブルー×ブラック
M
102
40.5
61.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719459
FU23H42
ブルー×ブラック
4L
118
46.5
69.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
05719468
FU23H42
カモフラ×ブラック
M
102
40.5
61.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719477
FU23H42
ブルー×ブラック
3L
114
45
67.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
05719520
FU23H42
ブラック
M
102
40.5
61.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
05719556
FU23H42
ブルー×ブラック
S
98
39
59.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください