FIVES
FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41
薄手で軽く、アウターの下でもかさばりにくい中綿ベストです。インナーにもワークカジュアルにも使えます。撥水加工、中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
材質
表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
全12種類を絞り込む
色
カモフラ×ブラック
ネイビー×ブラック
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
98
103
108
113
118
肩幅(cm)
選択してください
41
42.5
44
45.5
47
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05719127
FU23H41
カモフラ×ブラック
S
98
41
58.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719170
FU23H41
ブラック
L
108
44
62.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719188
FU23H41
カモフラ×ブラック
M
103
42.5
60.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719197
FU23H41
ネイビー×ブラック
M
103
42.5
60.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719222
FU23H41
カモフラ×ブラック
LL
113
45.5
64.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719301
FU23H41
ネイビー×ブラック
S
98
41
58.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719346
FU23H41
ネイビー×ブラック
L
108
44
62.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719371
FU23H41
ブラック
LL
113
45.5
64.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05719486
FU23H41
カモフラ×ブラック
L
108
44
62.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719529
FU23H41
ブラック
M
103
42.5
60.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719547
FU23H41
カモフラ×ブラック
3L
118
47
66.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
05719581
FU23H41
ネイビー×ブラック
LL
113
45.5
64.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください