曜日別特売
CCA101 仕上げ材ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所) 81928650

仕上げ材ボックス+プレートCCA101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81928650
品番
CCA101
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

OAフロア90角の開口部に設置が可能です。
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。
床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。
電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。

厚さ(mm)
対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7
床面高さ(mm)
90以上(仕上材含まず)
環境
適合床:フリーアクセスフロア用
パネル厚(mm)
施工可能/9~26
施工内容
パネル開口 90角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする