曜日別特売

ジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕

ジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスジャンブルバスケット 幅58.8cm ホワイト〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

大量陳列が可能なジャンブルバスケット!

用途
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはビス止めです。
種別
4段
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
17.1
耐荷重(kg)
【全体】75【1段】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58.8×46.3×152.7
内容量
1台
注意
※サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ4mm 枠部分6mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819366392330-156
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする