MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827

 

MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827
MUK2104-15-023 Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ UNION(ユニオン) 81938827

Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
81938827
品番
MUK2104-15-023
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

表示錠
屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等

仕様
1セット(内外)
寸法(mm)
40×40×2
材質/仕上
ブラス サティーナ(クリア無し)
適合扉厚(mm)
28~40
注意
※共用部等の高い使用頻度や不特定多数の利用を想定しておらず、故障につながる恐れがありますのでお控えください。
※必ず設置箇所につぶれ防止の補強をいれてください。
※経年変化の風合いを、味わいとして楽しんでいただくため、クリアコート等のコーティングは施さずに無垢の状態でお届けしております。
※お手元までお届けするまでの期間に変色の進行を遅らせる為の防錆剤を塗布しておりますが、効果には個体差があり、商品によっては開封時に色味に差があることがございます。
※防錆剤の効果が無くなりますと経年変化が始まりますが、初期段階では変色のムラや指紋跡などが生じることがあります。製品によく触っていただくことで、全体的に色味が濃くなり、ムラや指紋跡も馴染んでいきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする