- 付属品
- AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス
- 仕様
- 付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI
- 適合
- スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式
- 材質
- ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA
- 寸法(mm)
- 造形:180×180×180
- 電源
- 100-240VAC、50/60Hz
- 最高温度(℃)
- ノズル:300、ヒートベッド:80
- 本体寸法(mm)
- 347×315×365
- ノズル径
- 付属:ステンレススチール0.4mm
- 消費電力
- 150W
- 本体質量(kg)
- 5.5kg(AMS Lite除く)
- 速度
- 加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s
- 機種
- A1 mini
- 記録ファイル形式
- STL / OBJ / STEP / 3MF
- タッチパネル方式
- 2.4インチカラースクリーン
- 適合カメラ
- ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)
- データ転送方式
- Wi-Fi / microSD