- 寸法(mm)
- 造形:340×320×340mm
- 電圧
- 100-120VAC / 200-240VAC、50/60Hz
- 最大流量
- (ホットエンド)標準流量ホットエンド:40mm3/s(Bambu ABS) / オプション高流量ホットエンド:65mm3/s(Bambu ABS)
- ユニット種別
- ニューラル処理:2TOPS
- 最高温度(℃)
- ノズル:MAX 350、ヒートベッド:MAX 120
- 本体寸法(mm)
- 492×514×626
- 対応OS
- Windows / Mac
- ノズル径
- 標準付属:0.4mm / オプション:0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm
- 本体質量(kg)
- 30kg
- センサー
- 搭載:ライブビューカメラ(1920×1080) / バーズアイカメラ(3264×2448、装備・レーザー版) / ツールヘッドカメラ(1920×1080) / ドアセンサー / フィラメント切れセンサー / フィラメントもつれセンサー / フィラメント走行距離測定(本体・AMS両方に搭載)
- 対応
- (サードパーティスライサー)Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど標準形式をエクスポートするスライサーに対応(サポート対象外、一部高度なGコード機能は非対応の場合あり)
- フィルター
- (エアフィルター)プレフィルター:G3グレード / HEPAフィルター:H12グレード / 活性炭フィルター:粒状タイプ(ココナッツシェル)
- 周波数
- (Wi-Fi対応(EIRP))2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)
- 機能
- 停電回復:搭載
- 速度
- ツールヘッド最高:1000mm/s
- 最大消費電力(W)
- 2050W(220V時) / 1170W(110V時)
- 精度(μm)
- 動作:50(オプションのビジョンエンコーダー利用時)
- インターフェース
- (コントロール)タッチスクリーン / 携帯アプリ / PCソフト
- 印刷方式
- FDM/FFF(熱溶解積層方式)
- プロトコル
- Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n
- フィラメント
- PLA、CoPE、PETG、TPU、PET、ABS、ASA、PA、PC、PPA、PPS、各種CF/GF混合材、サポート材(PVA、BVOHなど)
- 最大加速度(m/s2)
- ツールヘッド:20,000
- 動作周波数(MHz)
- Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)
- ストレージ
- Built-in 8GB EMMC、USB Port
- タッチスクリーン
- 5インチ 720×1280 タッチスクリーン
- 対応ソフトウェア
- Bambu Studio / Bambu Suite / Bambu Handy
- 加熱温度(℃)
- チャンバー:MAX 65