壁掛け式電動計量ポンプ
ポンプと流量計を組み合わせた待望の流量計一体型ドラムポンプです。
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。(ガソリン使用厳禁)
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになります。
- 用途
- 使用量の管理をしたい方に。
灯油・軽油の小分け作業に。
液体を自動ストップしたい方に。
- トラスコ品番
- 121-6068
- 最大揚程(m)
- 押上げ:8
- 電源コード(m)
- 2
- 吐出量(L/min)
- 70(1cP時)
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ






















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)