曜日別特売
281910 ユニフォームケース専用 イーゼル アルナ 81952775

 

281910 ユニフォームケース専用 イーゼル アルナ 81952775
281910 ユニフォームケース専用 イーゼル アルナ 81952775
281910 ユニフォームケース専用 イーゼル アルナ 81952775
281910 ユニフォームケース専用 イーゼル アルナ 81952775

ユニフォームケース専用 イーゼル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
81952775
品番
281910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

ユニフォーム額用に設計されたイーゼルです。イーゼルに付属されているホルダーが、額縁の上下をしっかりと固定します。イーゼルの脚には床を傷つけないためのキャップ(プラスチック製)を取り付けてあるので安心してお使いいただけます。本体3.5kg、30mm厚のフレームまで対応出来ます。

用途
ユニフォームケースの設置に。
色
シルバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
600
縦(mm)
1550
横(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする