ダック
サービングボウル ムーン ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952109
品番
85083
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
かわいらしい球状の容器
TGK品番
1-1686-1002
材質
【本体】メラミン【カバー】AS樹脂
容量(L)
0.8
直径×高さ(mm)
190×175