ダック
コンディメントセット ムーン ブラック
かわいらしい球状の容器
TGK品番
1-1686-1102
材質
【ボウル】メラミン樹脂【スプーン】木製
容量(L)
0.05
直径×高さ(mm)
80×75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951479
85081
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください