テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー ブラック

テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー ブラック - 山崎実業
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) トレー:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
2400
備考
取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5.5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅26.2cm以上(脚含まず) 奥行き14cm以上の平らなテーブル等 ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重
トレー部:1.5kg メニュー収納部:1kg パネル面:2kg(静止荷重)
寸法(cm)
W26.2×D14×H23.7cm(調節ネジ含まず)
耐熱温度(℃)
トレー:110
内寸(cm)
トレー部:W25×D9.5×H1.2cm メニュー収納部:W26.2×D3×H16.6cm パネル面:W26.2×H14.5cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0342597010714
オープン
¥5,000
¥5,500(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする