ヤクセル
プレミオ シリコンお玉
皿部の平らな部分でソースを綺麗に掬い、先端が尖った部分から綺麗に注ぐことができます。
TGK品番
1-0467-1901
材質
【本体】シリコンゴム(耐熱200℃)【芯棒】66ナイロン(耐熱180℃)
全長(mm)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【へら部】100×60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950246
41849
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください