ヤクセル
プレミオ シリコンお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81950246
品番
41849
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
皿部の平らな部分でソースを綺麗に掬い、先端が尖った部分から綺麗に注ぐことができます。
TGK品番
1-0467-1901
材質
【本体】シリコンゴム(耐熱200℃)【芯棒】66ナイロン(耐熱180℃)
全長(mm)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【へら部】100×60