曜日別特売

グラフ 電動フードスライサー波刃

グラフ 電動フードスライサー波刃 - グラフ

用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。

用途
スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。
TGK品番
1-0685-1202
厚さ(mm)
【スライス】0.25~20
質量(kg)
2.33
径(Φmm)
【刃物】170
電源
単相100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×230×240
内容量
1個
注意
※食材ホルダーに凹凸があり、スライスする食材をしっかり固定できます
※付属品:スライド台、食材ホルダー
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951890G50JP
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする