グラフ
グラフ 電動フードスライサー波刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951890
品番
G50JP
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。
用途
スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。
TGK品番
1-0685-1202
厚さ(mm)
【スライス】0.25~20
質量(kg)
2.33
径(Φmm)
【刃物】170
電源
単相100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×230×240
注意
※食材ホルダーに凹凸があり、スライスする食材をしっかり固定できます
※付属品:スライド台、食材ホルダー