冨士電線(東京)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
81959985
品番
EM-TPCC6-IS0.5mm×24p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
6口 ローゼット用に便利
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
レングスマーク付き
サイズ
サイズx対数:0.5mm×24対
仕上外径(mm)
約19
概算質量(kg/km)
270
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX