トライメイト
氷が溶けにくい ボトルカバー 保冷 保温 600ml対応
9時間経っても氷が溶けにくいボトルカバーです
厚みのある生地構造で外気の影響を抑え冷たさをキープします。
保冷・保温どちらにも対応。季節を問わず一年を通して活躍します。
材質
アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
38
寸法(cm)
26×10
適合サイズ
~600mLペットボトル
保冷時間(時間)
約9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81955478
TR-SMR002
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください