トライメイト
氷が溶けにくい ボトルカバー 保冷 保温 600ml対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81955478
品番
TR-SMR002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
9時間経っても氷が溶けにくいボトルカバーです
厚みのある生地構造で外気の影響を抑え冷たさをキープします。
保冷・保温どちらにも対応。季節を問わず一年を通して活躍します。
材質
アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
38
寸法(cm)
26×10
適合サイズ
~600mLペットボトル
保冷時間(時間)
約9