TERADA(寺田電機製作所)
サンダーカットタップ 4口
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81957587
品番
TAP4-3PAC-E
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
10,000A/20,000Aの雷撃に対応のハイスペックモデル
雷防護機能確認ランプを標準装備。
アースから侵入する雷サージに対応。
色
ホワイト
コード長さ(m)
1.5
口数
抜止×4口
最大サージ電圧(V)
20000
制限電圧(V)
1500以下
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意