GLOBAL(日本グローバル照明)
ロープライト100V・両面発光・蓄光なし
必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
質量(kg)
1.6(本体)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
90
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
【両面】1830
定格寿命(時間)
40000
防塵防水性能
IP65
連結数
10m×5(50m)
光色
昼光色(6500K)
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81955487
LEDKNO10-D100V
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください