GLOBAL(日本グローバル照明)
ロープライト100V・両面発光・蓄光なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
81955487
品番
LEDKNO10-D100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
必要な長さに組み合わせて使える、取扱簡単で作業効率UP。電球に替わる新たな選択肢として繋げて照らせるロープライト。両面発光で明るく照らせます。本商品には蓄光機能はありません。
質量(kg)
1.6(本体)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
90
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
【両面】1830
定格寿命(時間)
40000
防塵防水性能
IP65
連結数
10m×5(50m)
光色
昼光色(6500K)
演色性(Ra)
Ra80