曜日別特売

ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型

ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 - 日東

いざというとき、片手で身を守る防犯グッズ。自立スタンド型。
透明性・耐衝撃性に優れた5.0mm厚ポリカーボネートを使用。視界を確保しつつ、すりガラス調の加工で恐怖感を軽減。
片手で構えられるコンパクトな防護盾。事務所や店舗のカウンターの上に置いてちょっとした目隠しに。
握ったときのフィット感が良いクッション性のあるグリップ。組立式。

用途
防犯用品 防犯グッズ 事務所 店舗 透明 シールド 防犯盾 防護盾
材質
ポリカーボネート
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×40×14.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967055PTBT-CL
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする