曜日別特売
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055

PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055
PTBT-CL ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型 日東 81967055

ポリカーボネート 盾 防犯 護身用 5.0mm厚 自立スタンド型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81967055
品番
PTBT-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

いざというとき、片手で身を守る防犯グッズ。自立スタンド型。
透明性・耐衝撃性に優れた5.0mm厚ポリカーボネートを使用。視界を確保しつつ、すりガラス調の加工で恐怖感を軽減。
片手で構えられるコンパクトな防護盾。事務所や店舗のカウンターの上に置いてちょっとした目隠しに。
握ったときのフィット感が良いクッション性のあるグリップ。組立式。

用途
防犯用品 防犯グッズ 事務所 店舗 透明 シールド 防犯盾 防護盾
材質
ポリカーボネート
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×40×14.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする