スモールローラースペア中毛13mm

スモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワスモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワスモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワスモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワスモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワスモールローラースペア中毛13mm - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

価格訴求タイプのスモールローラー10本入。
塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗り・中塗りなどで使用可能。

用途
シーラー・下塗り・中塗りなど
水性・油性兼用
奥行(mm)
35
毛材
ポリエステル
縦(mm)
35
内容量
1袋(10本)
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
質量(g/本)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388 8196694081966940153884インチ15105
オープン
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
15389 8196696781966967153896インチ20155
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途: 消耗品の高騰ですが、
プロボックス株式会社 様(建設業・工事業)

毎日消費する道具ですのであまり安価なものを使うと仕上がりに影響がでるので
妥当なものを使用してますこちらの商品は耐久性もあって使いやすいし価格もおてごろです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする