15388 スモールローラースペア中毛13mm インダストリーコーワ 81966940

15388 スモールローラースペア中毛13mm インダストリーコーワ 81966940
15388 スモールローラースペア中毛13mm インダストリーコーワ 81966940
15388 スモールローラースペア中毛13mm インダストリーコーワ 81966940

スモールローラースペア中毛13mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
規格
4インチ
注文コード
81966940
品番
15388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

価格訴求タイプのスモールローラー10本入。
塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗り・中塗りなどで使用可能。

用途
シーラー・下塗り・中塗りなど
水性・油性兼用
規格
4インチ
質量(g/本)
15
横(mm)
105
奥行(mm)
35
毛材
ポリエステル
縦(mm)
35
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途: 消耗品の高騰ですが、
プロボックス株式会社 様(建設業・工事業)

毎日消費する道具ですのであまり安価なものを使うと仕上がりに影響がでるので
妥当なものを使用してますこちらの商品は耐久性もあって使いやすいし価格もおてごろです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする