A4 Student 単語帳リングノート

A4 Student 単語帳リングノート - BRUNNENA4 Student 単語帳リングノート - BRUNNENA4 Student 単語帳リングノート - BRUNNENA4 Student 単語帳リングノート - BRUNNENA4 Student 単語帳リングノート - BRUNNEN

BRUNNEN(ブルンネン)の「Student」シリーズの単語(語彙)学習用リングノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。90gsmのプレミアム紙を使用し、1cm罫線中央線入りで単語学習や語学学習に適しています。ミシン目入りでページをきれいに切り離すことができ、4つ穴付きでファイリングにも対応しています。メタリック調のソフトカバーを採用したドイツ製リングノートです。

厚さ(mm)
7
縦(mm)
297
横(mm)
210
ページ数
50枚
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81969941BRN1067146
¥620
¥619
¥681(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする