曜日別特売
BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941

BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941
BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941
BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941
BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941
BRN1067146 A4 Student 単語帳リングノート BRUNNEN 81969941

A4 Student 単語帳リングノート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81969941
品番
BRN1067146
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

BRUNNEN(ブルンネン)の「Student」シリーズの単語(語彙)学習用リングノートです。ヨーロッパ、ドイツの老舗文具メーカーブルンネン。90gsmのプレミアム紙を使用し、1cm罫線中央線入りで単語学習や語学学習に適しています。ミシン目入りでページをきれいに切り離すことができ、4つ穴付きでファイリングにも対応しています。メタリック調のソフトカバーを採用したドイツ製リングノートです。

厚さ(mm)
7
縦(mm)
297
横(mm)
210
ページ数
50枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする