MAYHEW
バール(スクレーパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
609
609
762
914
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81969618
品番
41012
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。
用途
釘ぬき、木材などの解体作業に
全長(mm)
609
質量(g)
1450
サイズ(mm)
W127×D609×H50
材質
ハイカーボンスチール
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
34